Žaga za luknje TCT z držalom QuickIN PLUS

Št. art.: 63131055010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63131055010
EAN/GTIN 4014586366470
Številka proizvajalca 63131055010
L-število L00010 2684
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Žaga za vrtanje iz volframovega karbida z držalom QuickIN PLUS
  • konica iz volframovega karbida z optimalno življenjsko dobo za učinkovito vrtanje v pločevino debeline do 4,0 mm
  • metrične mere, globina reza 4 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 4 mm
  • Ø vrtalnika 55 mm