HM Ultra 75 jedrni vrtalnik s 3/4 in priključkom za varjenje

Št. art.: 63127787010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Držalo: Weldonschaft
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
Nazivni ⌀ DC 20 mm
Rezalni material HM
Držalo Weldonschaft
⌀ vrtanja 20 mm
Globina reza 75 mm
Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63127787010
EAN/GTIN 4014586353500
Številka proizvajalca 63127787010
L-število L00010 2076
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • HM Ultra 75 jedrni vrtalnik s 3/4-palčnim držalom Weldon
  • Najdaljša življenjska doba orodja in odlična zmogljivost rezanja. Metrične mere, globina rezanja 75 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 75 mm
  • Ø vrtalnika 20 mm