HM Ultra 50 jedrni vrtalnik z adapterjem QuickIN MAX-/ Weldon 32

Št. art.: 63127342010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
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
Nazivni ⌀ DC 62 mm
Rezalni material HM
⌀ vrtanja 62 mm
Globina reza 50 mm
Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63127342010
EAN/GTIN 4014586279855
Številka proizvajalca 63127342010
L-število L00010 3264
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • HM Ultra 50 jedrni vrtalnik z držalom QuickIN MAX/ Weldon 32
  • Najdaljša življenjska doba orodja in odlična zmogljivost rezanja. Metrične mere, globina rezanja 50 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 50 mm
  • Ø vrtalnika 62 mm