VARIO pipa M30 za prehodne luknje

Št. art.: 63110036010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63110036010
EAN/GTIN 4014586476780
Številka proizvajalca 63110036010
L-število L00020 110328
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • VARIO pipa M30 za prehodne luknje

Lastnosti:

  • L: 130 mm
  • Dolžina spirale: 48 mm
  • Material: HSS
  • Prevleka: TitanTitan aluminij nitrid (TiAlN)
  • Trdnost: 64 HRC
  • Toplotna odpornost: Največ 800 °C..
  • Vpenjalo orodij: Vario Bit gred
  • Vrezovanje navojev: M 30
  • Maks. Debelina materiala: 45 mm
  • Masa: 0,35 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico