Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, Zev ključa: 3/16col

Št. art.: 631100 3/16

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 3/16 col
Zev ključa 4,76 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na izhodni strani 7,6 mm
Dolžina 23 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631100 3/16
Številka proizvajalca A01410012
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.
Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine s profilom AS-drive.

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.