6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski colska izvedba, Zev ključa: 5/16col

Št. art.: 631032 5/16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 5/16 col
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na izhodni strani 11,9 mm
Dolžina 24,8 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631032 5/16
EAN/GTIN 4062406309541
Številka proizvajalca 631032 5/16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z izvrtino.
Zevi v natančnih tolerancah, s profilom HT-Drive, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Tankostenski, za delo na najožjih mestih.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.