2000 sponk 4x23 mm

Št. art.: 630904000
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
Vrsta izdelka Sponka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630904000
EAN/GTIN 4007430422996
Številka proizvajalca 630904000
L-število L01750 1944
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Ozke hrbtne sponke za pritrjevanje plošč in lesenih profilov

Lastnosti:

  • Širina: 4 mm
  • Primerno za: Ta E 3030 / Ta M 3034
  • Tip nosilca: Tip 4
  • Dolžina: 23 mm
  • Opis izdelka: Ozke hrbtne sponke za pritrdilne plošče in lesene profile
  • Prodajna enota: 2000