Komplet vrtalnikov in dlet SDS-plus 5 kosov

Št. art.: 630477000
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
Držalo SDS Plus
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630477000
EAN/GTIN 4007430123930
Številka proizvajalca 630477000
L-število L01750 1146
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Najvišja hitrost vrtanja zaradi zmanjšanja trenja in izboljšanega prenosa udarcev zaradi posebne geometrije rezalnih robov na dletasto oblikovani vrtalni glavi
  • Stabilna in vzdržljiva središčna točka za natančno vrtanje
  • Močni lomilniki povzročajo mikrorazpoke v materialu za opazno hitrejši potek vrtanja
  • Povečane ojačevalne faze zmanjšujejo verjetnost zatikanja pri udarcih v ojačitev
  • Velik volumen 2- spiralna geometrija s sredico armature za hiter prenos vrtalnega prahu in največjo odpornost na lomljenje
  • Za uporabo v betonu, zidu, naravnem kamnu, granitu
  • Sestavljen je iz 1 udarnega svedra Ø 6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm, 1 koničastega dleta 250 mm in 1 ploščatega dleta 250x 20 mm.