Odrezovalna sponka za pokrov 150 mm

Št. art.: 630353000
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
Vrsta izdelka Zaščitni pokrov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630353000
EAN/GTIN 4007430243003
Številka proizvajalca 630353000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Za delo z rezalnimi krožniki, ojačanimi z vlakni in vezanimi s smolo
  • Sklopka za odrezovalni pokrov se preprosto vpne na obstoječi zaščitni pokrov kotnega brusilnika
  • EN/EC 60745
  • Material: plastika
  • Kotni brusilniki na baterijski pogon: Primerno za vse kotne brusilnike Metabo Ø150 mm
  • Kotne brusilnike na omrežni pogon: Primerno za vse kotne brusilnike Metabo Ø150 mm (od leta proizvodnje 2008), razen za kotne brusilnike z ravno glavo

Lastnosti:

  • Kolut Ø: 150 mm