Sponka za odrezani pokrov 115 mm

Št. art.: 630351000
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
Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Zaščitni pokrov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630351000
EAN/GTIN 4007430242983
Številka proizvajalca 630351000
L-število L01760 239
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Za delo z rezalnimi krožniki, ojačanimi z vlakni in vezanimi s smolo
  • Sklopka za odrezovalni pokrov se preprosto vpne na obstoječi zaščitni pokrov kotnega brusilnika
  • EN/EC 60745
  • Material: plastika
  • Kotni brusilniki na baterijski pogon: Primerno za vse kotne brusilnike Metabo Ø115 mm
  • Kotni brusilniki na električni pogon: Primerno za vse kotne brusilnike Metabo Ø115 mm (od leta proizvodnje 2008)

Lastnosti:

  • Kolut Ø: 115 mm