Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 41-delna, Tip: SD

Št. art.: 630325 SD
Popust
199,76 €
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.773 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 41 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa Surfacedrive: 4-14
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-6
  • Profil 6-kotnega nasadnega ključa: Surfacedrive
  • 4-kotnik z Wobble-Fix: z nastavljivim kotom

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 41
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa Surfacedrive 4-14 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-6 mm
Profil 6-kotnega nasadnega ključa Surfacedrive
4-kotnik z Wobble-Fix z nastavljivim kotom
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS s hitrim zapiranjem
Dolžina 257 mm
Širina 147 mm
Višina 45 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 5×10
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630325 SD
EAN/GTIN 4062406060282
Številka proizvajalca 630325 SD
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Sistemska škatla iz nezlomljive umetne mase ABS z integriranimi tečaji in novim hitrim zapahom za lažje zapiranje. Vsa orodja so varno shranjena v posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.
Profil Surface Drive deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive lahko uporabljate tudi za vmesne mere (npr. colske vijake) in obrabljene vijake. Podaljški Wobbel-Fix dopuščajo nagibni kot in se lahko utrdijo z zatikom.
Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2 – M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4 – M10.
Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6, vijake s ploščato zarezo z navojem M2–M4
ter za vijake z notranjim Torx® z navojem M2,5–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, Surface-Drive: 13 kos. art. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 4 kos. podobni art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kos podobni art. 675310, vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, C 6,3, za Pozidriv: 3 kos podobni art. 675320, vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 3 kosi podobni art. 675250 vel. 3,5 × 0,6; 5,5 × 0,8; 8 × 1,2
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx®: 6 kos podobni art. 675340, vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-ročaj: 1 kos, art. 633029 vel. 116
Natični ročaji: 1 kos art. 632829 vel. 146
Kardanski zglob: 1 kos art. 633529 vel. 1/4
Raglja: 1 kos art. 632025 vel. 1/4 z izmetačem
Spojno držalo E 6,3: 1 kos, podoben art. 675020 vel. 6,3K, za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3
Spojno držalo: 1 kos, držalo za vijačni nastavek E 6,3 – 4-kotnik 1/4 cole
Spojno držalo za vijačne nastavke: 1 kos, podoben art. 676800, 4-kotni nastavek 1/4 cole – vpenjalo za vijačne nastavke 1/4 cole
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS
Podaljški Wobble-Fix: 2 kosa 632519 vel. 50; 100