{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zunanja dolžina | 507 mm | |
| Zunanja širina | 227 mm | |
| Zunanja višina | 62 mm | |
| Notranja dolžina | 500 mm | |
| Notranja širina | 200 mm | |
| Notranja višina | 51 mm | |
| Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
| Številka izdelka | 630323 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406258726 | |
| Številka proizvajalca | 630323 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |