{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zunanja dolžina | 127 mm | |
| Zunanja širina | 85 mm | |
| Zunanja višina | 47 mm | |
| Notranja dolžina | 121 mm | |
| Notranja širina | 74 mm | |
| Notranja višina | 38 mm | |
| Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
| Številka izdelka | 630320 21-1 | |
| EAN/GTIN | 4045197610881 | |
| Številka proizvajalca | 630320 21-1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |