Sistemska škatla, Tip: 3-3

Št. art.: 630313 3-3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 425 mm
Zunanja širina 175 mm
Zunanja višina 36 mm
Notranja dolžina 417 mm
Notranja širina 152 mm
Notranja višina 27 mm
Vrsta izdelka Sistemska škatla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630313 3-3
EAN/GTIN 4062406780418
Številka proizvajalca 630313 3-3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prazna škatla za art. 412472.