Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 39-delna, Tip: 6

Št. art.: 630299 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.543 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 39 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-13
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-8
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 5×10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-13 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-8 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS s hitrim zapiranjem
Dolžina 257 mm
Širina 147 mm
Višina 45 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 5×10
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630299 6
EAN/GTIN 4062406060275
Številka proizvajalca 630299 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
Sistemska škatla iz nezlomljive umetne mase ABS z integriranimi tečaji in novim hitrim zapahom za lažje zapiranje.
Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2 − M8
in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4 – M10.
Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6, vijake s ploščato zarezo z navojem M2–M4
ter za vijake z notranjim Torx® z navojem M2,5–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 12 kosov art. 631029 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 5 kosov, podobni art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kosi, podobni art. 675310 vel. 1; 2; 3
Vijačni nastavek, C 6,3, za Pozidriv: 1 kos, podoben art. 675320 vel. 2
Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 4 kosi, podobni art. 675250 vel. 3; 4; 5,5; 6,5
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx®: 8 kosov, podobni art. 675340 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Držalo za vijačne nastavke: 1 kos, podoben art. 676800 vel. 4/4
Natični ročaji: 1 kos, art. 632829 vel. 146
Podaljški: 2 kosa, art. 632429 vel. 50; 100
Kardanski zglob: 1 kos art. 633529 vel. 1/4
Raglja: 1 kos art. 632025 vel. 1/4
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS