Flexiarapid Super 50x2,0x6,0 Inox

Št. art.: 630192000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630192000
EAN/GTIN 4007430097873
Številka proizvajalca 630192000
L-število L01750 929
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Visoko zmogljiv disk, zlasti za obdelavo nerjavnega jekla
  • Najvišja rezalna zmogljivost z zelo dolgo življenjsko dobo zaradi uporabe posebnih korundov,brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), za vsa jekla, odporna na rjo in kisline (V2A, Nirosta, INOX), vzmetna jekla, orodna jekla
  • Mogoče uporabiti pri gradnji vozil, gradnji zabojnikov, gradnji avtomobilskih ohišij, gradnji stikalnih omaric itd, Rezalne plošče za tiho, natančno rezanje brez ostružkov in brez hrupa
  • Trdota: trda

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost: 80 m / s.
  • Premer x debelina x izvrtina: 50 x 2 x 6 mm
  • Maks. število vrtljajev: 30600 /min