Akumulatorski hidravlični stiskalnik APZ 50 v plastičnem kovčku

Št. art.: 6300 500 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 6300 500 1
EAN/GTIN 4049002121494
Številka proizvajalca 6300 500 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • hitro delo zaradi dvostopenjske hidravlične črpalke
  • Hitro zapiralna glava, ki se lahko vrti za 360
  • vgrajen prekomerni ventil, tudi pri napačnem stiskanju ni poškodb orodja ali vložkov
  • Li-ionska baterija 18 V / 5 Ah, vključno z indikatorjem stanja napolnjenosti
  • Polnilniki 18 V–230 V, na voljo tudi v različici 18 V–120 V za ZDA
  • 3 leta ali 20.000 delovnih ciklov garancije
  • ročno vračanje v vsakem položaju
  • LED indikator stanja baterije

Lastnosti:

  • Masa: 7400g
  • Dolžina: 580 mm
  • Širina: 460 mm
  • Višina: 110 mm
  • Kapaciteta (Cu): 10–185 mm²
  • Kapaciteta (Al): 10–150 mm²