Dvojni ključ z dvojno škatlo

Št. art.: 630-36X41
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630-36X41
EAN/GTIN 4000896026517
Številka proizvajalca 630-36X41
L-število L60140 466
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Globoko zakrknjen
  • Glave tanke stene
  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • DIN 838, ISO 10104
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 36 x 41 mm
  • Dimenzije / dolžina: 440 mm
  • Neto teža (kg): 1,15 kg
Mat kromiran