Ročne klešče za stiskanje HPZ 50.1 v plastičnem kovčku

Št. art.: 630 501 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 630 501 3
EAN/GTIN 4049002004827
Številka proizvajalca 630 501 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Hidravlične dvoročne klešče za stiskanje v plastičnem kovčku za stiskanje bakrenih in aluminijastih vodnikov s premerom 10–185 mm².
  • 180° vrtljiva glava za stiskanje, ki se odpre za menjavo konektorja in matrice

Lastnosti:

  • Masa: 3300g
  • Dolžina: 460 mm
  • Širina: 230 mm
  • Višina: 85 mm
  • Kapaciteta (Cu): 10–185 mm²
  • Kapaciteta (Al): 10–150 mm²