Dvoročni ključ UD profil 10 x 11 mm

Št. art.: 6299280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6299280
EAN/GTIN 4010886629925
Številka proizvajalca 6299280
L-število L60160 4133
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

S tankostenskimi glavami, profil UD
Izredno veliko območje vrtenja
Glava z luknjami za vrtljive čepe 26 D in 26 RS (naročite posebej)
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Glave so natančno brušene.

Lastnosti:

  • 26 D: 6
  • Zasnova: S tankoslojnimi glavami, zelo velikim območjem vrtenja, gredjo z luknjami za vrtljive zatiče 26 D in 26 RS
  • Ø izvrtine [mm]: 6 mm
  • premer 1 [mm]: 15,5
  • Vstavek Ø 1: 15,5 mm
  • Ø vstavljanja 2: 16,7 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 205 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [AF]: x
  • Širina po ploskvah [mm]: 10 x 11
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 10
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 11
  • 26 RS: da

Ustreznih izdelkov