Močni izvijač s 3/4″ šestkotnikom 18 mm

Št. art.: 6289990
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6289990
EAN/GTIN 4010886628997
Številka proizvajalca 6289990
L-število L60160 3637
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Izvedba po DIN 3129, ISO 2725-2
Machine-operater, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Kvadratni pogon po DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Jeklo, brušeno
* ni standardizirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
  • Vrsta pogona: strojno upravljanje
  • Dolžina vstavka: 51,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 31,0 mm
  • Ø vstavljanja 2: 44,0 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 10,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 51 mm
  • Material: jeklo
  • Površina: brušeno
  • Preskusni navor (min.) [Nm]: 1320 Nm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 18
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov