Žagin list ″brezkrmno rezanje lesa - classic″, 254x30 Z48 WZ 5° /B

Št. art.: 628691000
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
⌀ lista D 254 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Holz
Število zob 48
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628691000
EAN/GTIN 4061792238671
Številka proizvajalca 628691000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Najdaljši čas delovanja akumulatorskih žag zaradi izjemno tanke debeline lista in širine reza
  • Znatno več rezov na eno polnjenje akumulatorja v primerjavi s standardnimi žaginimi lističi z enako dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 254 x 2,2 x 30 mm
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 5°
  • Debelina rezila stebla: 1,6 mm
  • embalaža: Pretisni omot
  • Število zob: 48
  • oblika zoba: WZ