Žagin list ″power cut wood - classic″, 235x30, Z24 WZ 18° /B

Št. art.: 628678000
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
⌀ lista D 235 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Holz
Število zob 24
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628678000
EAN/GTIN 4061792186798
Številka proizvajalca 628678000
L-število L01760 100586
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Za grobe in srednje fine reze pri hitrem podajanju in majhnih potrebah po moči
  • Dobri rezultati rezanja za vzdolžne reze v masivnem lesu

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 235 x 2,8 x 30 mm
  • Primerno za: KS 85 FS
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 18°
  • Debelina rezila stebla: 2 mm
  • embalaža: Pretisni omot
  • Število zob: 24
  • Oblika zoba: Orodje