Žagin list ″rezanje jekla - klasično″, 355x25,4 Z72 FZ/FA 4°

Št. art.: 628669000
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
⌀ lista D 355 mm
Število zob 72
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628669000
EAN/GTIN 4061792174573
Številka proizvajalca 628669000
L-število L01750 1746
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalno uporaben za hladne reze v kovine
  • Za uporabo v jekleni pločevini in jeklenih profilih
  • Prilega vsem običajnim žagam za kovine

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 355 x 3 x 25,4 mm
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 4°
  • Debelina rezila stebla: 2,5 mm
  • embalaža: Karton
  • Število zob: 72
  • zob tip: FZ / FA