Diamantni žagin list 300x20,0/25,4 mm, ″UP″, univerzalni ″profesionalni″

Št. art.: 628563000
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628563000
EAN/GTIN 4061792174412
Številka proizvajalca 628563000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Zmogljiv diamantni rezalni kolut s segmentnim robom za agresivno in hitro rezanje trdih materialov z visoko rezalno zmogljivostjo in zelo dobro življenjsko dobo
  • Odlično primeren za splošne gradbene materiale, kot so beton, beton z izpostavljenim agregatom, trdi in mehki peščenjaki, glinene opeke
  • Čisti rezalni robovi in visoka hitrost rezanja zaradi posebnih segmentov s kratkimi zobmi
  • Večja varnost zaradi lasersko varjenih diamantnih segmentov. Višina segmentov 9-10 mm.
  • Nr. 628563000 in 628564000 z redukcijskim obročem za stroje z 20 mm ali 25,4 mm montažo.

Lastnosti:

  • Premer x izvrtina: 300 x 20 / 25,4 mm
  • Maks. število vrtljajev: 6300 /min
  • Dimenzije segmenta: 24 x 2,8 x 10 mm
  • Število delov: 32
  • Prodajna enota: 1
  • embalaža: Karton