Diamantni žagin list SP - T, 230x22,23 mm, za ploščice

Št. art.: 628557000
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628557000
EAN/GTIN 4061792174351
Številka proizvajalca 628557000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Standardni diamantni rezalni kolut z zaprtim robom za rezanje brez drobljenja robov na obdelovancih z visokokakovostnimi površinami, kot so ploščice, plošče iz naravnega kamna
  • Visoka zmogljivost rezanja in dobra življenjska doba
  • Višina segmenta 7 mm
  • Pri naročilu v količini 10 kosov je dobavljiv v pultni embalaži

Lastnosti:

  • Premer x izvrtina: 230 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 6600 /min
  • Dimenzije segmenta: 1,65 x 7 mm
  • Prodajna enota: 1
  • embalaža: Karton