Žagin list ″brezkrmno rezanje lesa - profesionalno″, 216x30 Z28 WZ 5°neg

Št. art.: 628444000
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
⌀ lista D 216 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Holz
Število zob 28
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628444000
EAN/GTIN 4061792173804
Številka proizvajalca 628444000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Najdaljši čas delovanja akumulatorskih žag zaradi izjemno tanke debeline rezila in širine reza
  • Znatno več rezov na eno polnjenje akumulatorja v primerjavi s standardnimi žagami z enako dolgo življenjsko dobo
  • Osebno dolga življenjska doba zaradi najboljše kakovosti karbida in fino brušenih zob
  • Precizna, z nizkim hrupom in zmanjšanimi vibracijami zaradi lasersko izdelanih razširitvenih rež (in delno laserskih okraskov) ter lasersko izdelanih rezil za hlode iz jekla najvišje kakovosti
  • Montaža s stransko odprtino za krožne žage z Ø 216 mm

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 216 x 1,8 x 30 mm
  • Primerno za: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 5° neg.
  • Debelina rezila stebla: 1,2 mm
  • embalaža: Karton
  • Število zob: 28
  • Oblika zoba: Orodje