Rezkar TCT, R 121670 / 6 - F

Št. art.: 628378000
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628378000
EAN/GTIN 4007430228550
Številka proizvajalca 628378000
L-število L01760 101755
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkarji s prečnim nazobčanjem za splošno uporabo. Prečna nazobčanost omogoča udobno delo in boljši nadzor. Zaradi izboljšane rezalne sposobnosti se poveča odvzem materiala. Primerni so za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
  • Primeri uporabe: Obdelava po konturi, površinska obdelava, rezkanje težko dostopnih območij, obdelava ostrih kotov
  • Izjemni radiusni rezkar s posebno strukturo krivulje. Posebej razvit vodilni sistem preprečuje zdrs z obdelovanca. Tako je idealen za drobne radije na ostrih vogalih/krajih in dober nadzor nad ostrimi vogali. Posebna geometrija žlebov (prekrivanje standardnih zobcev na sredini rezkarja) omogoča natančno rezkanje na vseh površinah in visoko rezalno zmogljivost z dolgo življenjsko dobo orodja. Gladka površina pomaga pri vodenju rezkarja in ščiti pred poškodbami površine. Posebej razvito za izdelavo radialnih faz na trdih materialih, kot so jeklo, nerjavno jeklo, litina, titan, bron, baker, medenina itd.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 16 mm
  • Skupna dolžina: 70 mm
  • Glava Ø: 12 mm
  • Vpenjalo Ø: 6 mm
  • zobniki: Enojni zobje