Rezkar TCT za rezkanje, B 082064 / 6 - MX

Št. art.: 628362000
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628362000
EAN/GTIN 4007430228376
Številka proizvajalca 628362000
L-število L01750 1997
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkarji s križno nazobčanostjo za splošno uporabo. Prečna nazobčanost omogoča udobno delo in boljši nadzor. Zaradi izboljšane rezalne sposobnosti se poveča odvzem materiala. Primerni so za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
  • Primeri uporabe: Za splošno uporabo: odrezovanje, obdelava kontur, površinska obdelava, rezkanje težko dostopnih območij, obdelava ostrih kotov
  • Za splošno uporabo.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 20 mm
  • Skupna dolžina: 64 mm
  • Glava Ø: 8 mm
  • Vpenjalo Ø: 6 mm
  • zobniki: Prečni zobniki