Rezkar TCT, SPG 102064 / 6 - MX

Št. art.: 628359000
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628359000
EAN/GTIN 4007430228345
Številka proizvajalca 628359000
L-število L01750 2034
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkar s prečnim nazobčanjem za splošno uporabo. Prečno nazobčanje omogoča udobno delo in boljši nadzor. Zaradi izboljšane rezalne sposobnosti se poveča odvzem materiala. Primeren je za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
  • Primeri uporabe: Za obdelavo ostrih kotov
  • Za obdelavo ostrih kotov: odrezovanje, obdelava kontur, površinska obdelava, rezkanje težko dostopnih mest, obdelava ostrih kotov.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 20 mm
  • Skupna dolžina: 64 mm
  • Glava Ø: 10 mm
  • Vpenjalo Ø: 6 mm
  • zobniki: Prečni zobniki