Žagin list ″multi cut - classic″, 305x30 Z80 FZ/TZ 5°neg

Št. art.: 628286000
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
⌀ lista D 305 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Universal
Število zob 80
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628286000
EAN/GTIN 4061792173651
Številka proizvajalca 628286000
L-število L01750 1115
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalna uporaba za zahtevne materiale
  • Za visoke zahteve glede kakovosti rezanja, npr. laminat, tankostenska plastika, aluminij, baker, medeninasti profili
  • Primerno za številne aplikacije pri notranji obdelavi
  • Dobri rezultati rezanja tudi pri prerezih masivnega lesa, surovih, prevlečenih ali furniranih ivernih plošč, MDF
  • Zelo visoka potrebna moč krožne žage

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 305 x 3 x 30 mm
  • PRIMERNO ZA: KS 305 M / KG 305 M / KG 305 / KGT 305 M.
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 5° neg.
  • Debelina rezila stebla: 2,2 mm
  • embalaža: Karton
  • Število zob: 80
  • Oblika zoba: FZ / TZ