5 listov za vijačno žago ″težka kovina″ 150 x 1,25 mm

Št. art.: 628260000
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628260000
EAN/GTIN 4007430192721
Številka proizvajalca 628260000
L-število L01750 1539
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Stabilen, natančen, za intenzivno uporabo, za vijačne žage > debeline 1,0 mm

Lastnosti:

  • Oblikovanje: Koničasta / rezkana
  • Debelina: 1,25 mm
  • Ustreza Boschevemu tipu: S 925 VF
  • Skupna dolžina: 150 mm
  • Oblikovanje materiala: BIM
  • Ustreznost materiala: Listi 2-12 mm / cevi / profili Ø 10-100 mm
  • Opis izdelka: Stabilen, natančen, za trdo uporabo, listi sabljaste žage > 1,0 mm debeline
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI