Žagin list ″precizno rezanje lesa - profesionalno″, 254x30, Z60 WZ 5° neg.

Št. art.: 628222000
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
⌀ lista D 254 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Holz
Število zob 60
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628222000
EAN/GTIN 4007430190345
Številka proizvajalca 628222000
L-število L01760 100626
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Zelo širok spekter uporabe pri obdelavi lesa
  • Za zelo dobre in čiste rezultate vzdolžnih in prečnih rezov v mehkem in trdem lesu
  • Najbolj primerno za masivni in laminirani les, iverne plošče surove, premazane ali furnirane, MDF, kompozite
  • Za krožno žago je potrebna večja moč
  • Zlasti dolga življenjska doba zaradi najboljše kakovosti karbida in natančno brušenih zob
  • Precizen, rezi z nizkim hrupom in zmanjšanimi vibracijami zaradi laserskih razširitvenih rež (in deloma laserskih okraskov) ter laserskih rezil za hlode iz jekla najvišje kakovosti
  • Prilagajanje stranskih odprtin za krožne žage s Ø 216, 250, 254 in več kot 300 mm.

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Primerno za: KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 5° neg.
  • Debelina rezila stebla: 1,8 mm
  • embalaža: Karton
  • Število zob: 60
  • Oblika zoba: Orodje