Žagin list ″multi cut - professional″, 220x30, Z80 FZ/TZ, 10°.

Št. art.: 628084000
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
Cepilni kot 10
⌀ lista D 220 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Universal
Število zob 80
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628084000
EAN/GTIN 4007430176998
Številka proizvajalca 628084000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalna uporaba pri zahtevnih materialih
  • Za najvišje zahteve glede kakovosti rezanja, npr. Laminat, tankostenska plastika, aluminij, baker, medeninasti profili
  • Izjemno primerno za številne aplikacije notranje dodelave
  • Popolni rezultati rezanja tudi pri prerezih iz masivnega lesa, surovih, prevlečenih ali furniranih ivernih plošč, MDF
  • Potrebna zelo velika moč krožne žage
  • Osebno dolga življenjska doba zaradi najboljše kakovosti karbida in natančno brušenih zob
  • Precizna, rezi z nizkim hrupom in zmanjšanimi vibracijami zaradi laserskih razširitvenih rež (in delno laserskih okraskov) ter laserskih rezil za hlode iz jekla najvišje kakovosti
  • Prijemanje stranskih odprtin za krožne žage s Ø 216, 250, 254 in več kot 300 mm

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 220 x 2,6 x 30 mm
  • Primerno za: UK 290 / UK 333 / Secanta
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 10°
  • Debelina rezila stebla: 1,6 mm
  • embalaža: Karton
  • Število zob: 80
  • Oblika zoba: FZ / TZ