Žagin list ″power cut wood - professional″, 190x20, Z14 WZ 25°

Št. art.: 628004000
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
⌀ lista D 190 mm
⌀ izvrtine 20 mm
Primerno za material Holz
Število zob 14
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628004000
EAN/GTIN 4007430176158
Številka proizvajalca 628004000
L-število L01750 2092
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Za grobe in srednje fine reze s hitrim podajanjem in majhno potrebo po moči
  • Dobri rezultati rezanja za vzdolžne reze v masivnem lesu
  • Včasih se lahko uporablja za gradbeni les z žeblji in ostanki betona
  • Osebno dolga življenjska doba zaradi najboljše kakovosti karbida in fino brušenih zob
  • Precizni, tiho in z vibracijami zmanjšani rezi zaradi laserskih razširitvenih rež (in deloma laserskih ornamentov) ter laserskih rezil debla iz jekla najvišje kakovosti.

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 190 x 2,6 x 20 mm
  • Primerno za: KS 1266 s / KS 1468 S.
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 25°
  • Debelina rezila stebla: 1,8 mm
  • embalaža: Karton
  • Število zob: 14
  • Oblika zoba: Orodje