Drsno držalo za izvijače za notranji 6-kotnik, Tip: HALTER

Št. art.: 627861 HALTER
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16.839 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vpenjal 9
velikosti izvijačev 9 mm
Izvedba Kompaktno drsno držalo
Material Umetna masa
Oznaka velikosti vpenjalnih izvrtin Da
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627861 HALTER
EAN/GTIN 4045197982162
Številka proizvajalca 627861 HALTER
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za 9 ključev za notranji 6-kotnik vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

Primerno za:

Garniture ključev za notranji 6-kotnik art. 626086 (do kat. 48) in 626088 (do kat. 49).