{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 8,6 mm | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | DIN 338 | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
| Kot konice | 118 stopinj | |
| Držalo | Cilindrično držalo | |
| Celotna dolžina L | 125 mm | |
| Vsebina | 10 | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | 627776000 | |
| EAN/GTIN | 4007430067852 | |
| Številka proizvajalca | 627776000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |