Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem, 6-kotnik: 2mm

Št. art.: 627702 2
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
4.575 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 2 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 146 mm
Pogonski profil 6-kotni izvijač
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Haptoprene®
Površina nikljani; kromirani
Okrogla glava Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627702 2
EAN/GTIN 4067263013112
Številka proizvajalca 627702 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan t-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene® in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. Vel. 4−10 z nastavkom na strani.