Vtičnica 3/4″ UD profil 1,7/8″

Št. art.: 6275690
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6275690
EAN/GTIN 4010886627563
Številka proizvajalca 6275690
L-število L60160 4244
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z zaklepom na zatiču
Ručno upravljanje, z nedrsečim križnim nagibanjem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
  • Dolžina vstavka: 65,5 mm
  • Vstavek Ø 1: 65,3 mm
  • Ø vstavljanja 2: 44,0 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 32,5 mm
  • Skupna širina [mm]: 65,3 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 65,5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: mat kromirano
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 1.7/8″
  • Varovalka: Zaklepanje čepov
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez