Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z močnim ročajem, Šest kotnik: 2,5mm

Št. art.: 627511 2,5
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
1.223 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 2,5 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 187 mm
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627511 2,5
EAN/GTIN 4045197951076
Številka proizvajalca 627511 2,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ravno 6-kotno steblo z okroglo glavo.
Močan večkomponentni ročaj. Jedro, odporno proti udarcem, z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Steblo iz krom-vanadijevega jekla, površina kromirana.