Vrtalnik HSS-CO 5,1x86 mm

Št. art.: 627445000
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
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135
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
Nazivni ⌀ DC 5,1 mm
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 135 stopinj
Držalo Cilindrično držalo
Celotna dolžina L 86 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627445000
EAN/GTIN 4007430068897
Številka proizvajalca 627445000
L-število L01750 1819
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Natančni vrtalniki iz visokozmogljivega hitrega jekla iz kobaltove zlitine v skladu z DIN 338, natančno brušeni, valjasti, tip N, ojačana debelina jedra, prečno brušeni 135° v skladu z DIN 1412 C (od 2 mm), Toleranca premera h8
  • Površina iz brona
  • Za izjemne obremenitve in natančnost v trgovini in industriji
  • Za vrtanje v jeklo, VA jeklo, jekleno litino, barvne kovine, plastiko, posebne zlitine, CrNi jeklo do natezne trdnosti 1100 N/mm².

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 52 mm
  • Premer: 5,1 mm
  • Skupna dolžina: 86 mm
  • Prodajna enota: 1