Hitrovpenjalno vrtalno vpenjalno držalo Futuro Top, R+L, ″QuickPlus″.

Št. art.: 627197000
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
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627197000
EAN/GTIN 4061792234987
Številka proizvajalca 627197000
L-število L01750 733
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Enostavna, hitra in priročna menjava vpenjala vrtalnika s sistemom hitre menjave Metabo QuickPlus
  • Stabilna zasnova s kovinskim tulejem (1-tulec)
  • Na rjo odporna zasnova, primerna za vrtenje v smeri in proti smeri urinega kazalca
  • Točnost vrtenja do 0,35 mm
  • Za vrtenje proti smeri urnega kazalca do največ 50 Nm
  • Prilega vsem strojem Metabo LTX-3 s sistemom hitre menjave QuickPlus