Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi prašno lakirani, 6-kotnik: 1,5mm

Št. art.: 627140 1,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
687 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 1,5 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 82×16 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina prašno lakirani
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627140 1,5
EAN/GTIN 7610733200313
Številka proizvajalca 212.L 1,5 LG

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana, kromirana in lakirana s prašnato barvo. Robovi so rahlo lomljeni.

Prednosti:

Lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov