Serpentinasti vrtalnik 22x230 mm

Št. art.: 627131000
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
22 mm
Celotna dolžina 230 mm
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627131000
EAN/GTIN 4007430069306
Številka proizvajalca 627131000
L-število L01750 644
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Kačji sveder za les s samocentrično navojno konico in predrezom
  • Idealen za vrtanje globokih lukenj v trd in mehak les, zlasti v tramove
  • Kadjski sveder-Ø 6-12 mm: šesterokotni nastavek SW 10; kačji sveder-Ø 14-32 mm: šesterokotni nastavek SW 11

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 155 mm
  • Premer: 22 mm
  • Skupna dolžina: 230 mm
  • Prodajna enota: 1