Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z zadrževalno kroglico, kromirani, Število izvijačev: 9

Št. art.: 627131 9

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 9
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627131 9
EAN/GTIN 4045197161611
Številka proizvajalca 627131 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vzmetena zadrževalna kroglica iz kakovostnega jekla varno drži nataknjene vijake v vseh položajih, celo pri obrnjenem vijaku. Ta funkcija držanja priredi izvijače v idealno orodje, posebej tam, kjer je vijake potrebno vstavljati in priviti v globoke, vodoravne, poševno navzgor ali navzdol potekajoče zaprte izvrtine.
V držalu iz umetne mase, ki omogoča preprosto uporabo posameznih ključev, brez premikanja ostalih.

Material:

Iz kromvanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina kromirana.

Vsebina:

po 1 izvijač art. 627130−ab 3 mm z zadrževalno kroglico: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase

Ustreznih izdelkov