Magnetno stojalo za vrtalnike M 100

Št. art.: 627100000
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
Vrsta izdelka Stojalo za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627100000
EAN/GTIN 4007430185709
Številka proizvajalca 627100000
L-število L01760 119
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Magnetno podnožje z veliko oprijemalno silo za varno delo
  • Pri uporabi priložene varnostne verige primerno tudi za delo na navpičnih in poševnih površinah ter nad glavo
  • Nastavitev višine vozička s pomočjo zobnika in zobnika
  • Zgornji del magnetnega stojala za vrtanje lahko zavrtite in premaknete vstran, tako da je konica svedra, vstavljenega v vrtalnik, nad oznako zrna, ki je narejena v materialu za vrtanje.
  • Gnezdo za vrtalni stroj na stojalu
  • Vrtalni stroj se lahko vklopi šele po vklopu magnetnega stojala
  • Opornik za kompenzacijo sile, ki se pojavi med vrtanjem
  • Skalni obroček za prikaz globine vrtanja
  • Mogoče ga dopolniti z vrtalnim strojem B 32/3, da nastane magnetna vrtalna enota z največ 100 mm premera vrtanja (z jedrnim svedrom).

Lastnosti:

  • Dimenzije magnetna noga: 110 x 220 mm
  • Odprtina za pritrditev: 65 mm
  • Vrtalni hod: 260 mm
  • Teža: 22 kg
  • Največja višina: 650 mm
  • Magnetna sila (maks.): 18000 N.