List za potopno žago ″Starlock Plus″ za les, HCS, 32 x 60 mm

Št. art.: 626946000
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
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626946000
EAN/GTIN 4061792188570
Številka proizvajalca 626946000
L-število L01750 593
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Čisti potopni rezi v les
  • Konveksna vrsta zob za enostavno pritrditev in čiste rezultate rezanja
  • Lepilni listi za potopne žage z lasersko globinsko skalo za natančno globino potopitve

Lastnosti:

  • Snemanje: StarlockPlus
  • Širina: 30 mm
  • Dolžina: 60 mm
  • Material: HCS
  • Ustreznost materiala: Mehki les
  • Prodajna enota: 1
  • zob: 1,4 mm