metaBOX 165 L, prazen

Št. art.: 626889000
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626889000
EAN/GTIN 4061792189195
Številka proizvajalca 626889000
L-število L01760 82
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Inteligentni transport in in skladiščni sistem za mobilno delo
  • Izjemno robusten in nezlomljiv zaradi materiala in zasnove za največjo nosilnost
  • Optimalna zaščita strojev in dodatne opreme pred umazanijo in vlago (IP43)
  • Hitro in enostavno zlaganje in povezovanje škatel v vseh širinah sistema
  • Škatla v skladovnici lahko preprosto odprete, ne da bi jo odklopili
  • Udoben sprednji ročaj za prenašanje ob telesu in izjemno širok ročaj za pokrov (ne pri 185 XL) za prenašanje več škatel v skladovnici
  • Množica natančno prilegajočih se vložkov (dodatkov) za individualno naročanje znotraj škatle
  • Pomembni dodatki: Za največjo mobilnost sta na voljo kotalna deska in adapterska plošča za pritrditev škatel v vozilu
  • MetaBOX 165 L prazen, brez vložkov.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 496 x 296 x 165 mm
  • Teža: 1,95 kg
  • Notranje dimenzije: 479 x 268 x 130 mm
  • Obseg primera: 16,7 l.
  • Material: ABS
  • Maks. nosilnost pokrov: 125 kg