mešalna palica RB 4-120

Št. art.: 626741000
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
Številka izdelka 626741000
EAN/GTIN 4007430281432
Številka proizvajalca 626741000
L-število L01750 1552
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Idealno za vse materiale, ki so nagnjeni k grudicam in so trdi
  • Mešalna rezila mešalnih metlic tvorijo veliko sesalno silo in tako izjemno učinkovito preprečujejo vmešavanje zraka
  • Predvsem so primerna za samonivelirna polnila in izravnalne mase ter lepila in tesnila, bitumenske premaze, kit, premaze iz epoksidnih smol itd.

Lastnosti:

  • Premer: 120 mm
  • Dolžina: 590 mm
  • Maks. Količina materiala: 15 - 25 kg
  • Vrsta vpenjala: M 14