Jedrni vrtalnik HSS 13x55 mm

Št. art.: 626522000
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
  • Rezalni material: HSS
  • Držalo: Weldonschaft
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
Nazivni ⌀ DC 13 mm
Rezalni material HSS
Držalo Weldonschaft
Globina reza 55 mm
Celotna dolžina L 90 mm
Vrsta izdelka Centrirni sveder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626522000
EAN/GTIN 4007430197825
Številka proizvajalca 626522000
L-število L01750 444
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Z varilnim steblom 19 mm (3/4″)
  • Vstavljanje samo z ustreznim centrirnim zatičem
  • Primerno za jeklo, jekleno litino, barvne kovine in lahke kovine

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 55 mm
  • Premer: 13 mm
  • Skupna dolžina: 90 mm